Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Säädettävä työpöytä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Säädettävä työpöytä

Korkeussäädettävänä ergonomiaa ja mukavuutta päivittäiseen työskentelyyn

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6
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
Laadukas ja vahva teräsrakenteinen työpöytäpaketti vetolaatikostolla


  • Toimitetaan kasattuna

  • Massiivipuulevy tai metallipinnoite

  • Kokonaiskantavuus 400 kg, kun kuorma on jaettu tasaisesti

  • Vahva teräslevyrakenne

  • Pöytätason paksuus 40mm

  • Rungon väri RAL 7035 (vaaleanharmaa)


Pöytään kuuluva PRO-sarjan vetolaatikosto:


  • Etupaneeleista saatavilla 4 RAL-värivaihtoehtoa

  • Lukitus suojaa sisältöä varkauksilta

  • Lukot ovat yhteensopivia yleisavainjärjestelmien kanssa

  • Vetolaatikon sisämitat (L x S) 437 x 587 mm

  • Vetolaatikon kantavuus: 70 kg, kun kuorma on jaettu tasaisesti

  • Laatikon reunassa on uria ja pohjalevyssä reikiä jakajia varten