Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työpöytä, PRO

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työpöytä, PRO

Raskaaseen käyttöön soveltuva yleistyöpöytä esimerkiksi kokoonpanotöihin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Vahva teräslevyrakenne useaan kertaan taitettu ja hitsattu

  • Työskentelykorkeus: 840 mm

  • Runko jauhemaalattu vaaleanharmaaksi (RAL 7035)


PRO-sarjan edut:


  • Runko: 45 x 45 mm:n teräsputket ja muoviset liukukiinnikkeet, vaaitus

  • Korkea kokonaiskantavuus: 800 kg, kun kuorma on jaettu tasaisesti
Huomautus

Pro-sarjan työtasot ja työpöydät toimitetaan koottuina. Yksilöllisten, muunneltujen mallien kokoamisesta asiakas vastaa itse.

Pyörät lisävarusteena



  • 0957 313 115 1500 mm - puupinta

  • 0957 313 118 1500 mm - metallipinta

  • 0957 313 220 2000 mm - puupinta

  • 0957 313 221 2000 mm - metallipinta