Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Ulosvedettävä työpöytä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ulosvedettävä työpöytä

Työpöytäkasetin kiinnitystoiminto lukitsee ulosvedetyn työpöydän paikoilleen

  • Syvyys: 450 mm
  • Korkeus: 480 mm

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Tyypin kuvaus Leveys Tuotteen paino Syvyys Määrä PY
Hinta/PY
0963022068
VAW06 1390 mm 24,700 kg 450 mm
1 kpl
0963022066
VAW04 834 mm 18,800 kg 450 mm
1 kpl
0963022067
VAW05 1112 mm 23,300 kg 450 mm
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
  • Kuormitettavuus enintään 80 kg

  • 30 mm paksu puupaneeli teräksisellä suojareunuksella

  • Valmistettu jauhemaalatusta teräksestä, RAL 7016

  • 480¬mm korkea, aukon leveys 420¬mm

  • Kuormansidontakisko pohjassa