Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Työpöytäpaketti Pro
Valmiiksi kasattu monipuolinen työpöytäpaketti 800kg kantavuudella.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Työpöytäpaketti PRO tarjoaa käyttäjälle täydellisen työskentelyympäristön, jossa yhdistyvät käytännöllisyys ja tyylikkyys. Korkealaatuiset materiaalit, kuten massiivipuulevy ja metallipinta, takaavat kestävyyden ja pitkän käyttöiän. Lukittavat vetolaatikot tuo lisää säilytystilaa ja järjestystä työpisteelle, samalla kun reikälevy mahdollistaa järjestelmälliset kiinnitykset erilaisille työkaluille ja tarvikkeille. Tuote toimitetaan valmiiksi kasattuna, joten voit aloittaa työskentelyn heti ilman ylimääräistä vaivaa.
- Pyörät lisävarusteena
Sisältää:
- Reikälevytausta (800 mm korkea, musta)
- Reikälevyn tukipilarit
- Pöytä massiivipuulevyllä + metallipinta
- 3 vetolaatikon lokerikko, lukittava (musta)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!