Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työpukki Würth GRANDE

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työpukki Würth GRANDE

Suomessa valmistettu vakaa, suurella työskentelytasolla varustettu työpukki vaativaan ja raskaaseen käyttöön
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
Alumiininen työpukki Grande on suunniteltu vaativien käyttäjien tarpeisiin. Pukin työskentelytasolle mahtuu isompikin turvakenkä sen suuren, 600 mm X 400 mm kokoisen työskentelytason ansiosta. Pukin leveät, uritetut askelmat parantavat käyttömukavuutta kiivetessä. Punaisen värityksensä ansiosta työpukki on myös helposti havaittavissa.


  • Suuri työskentelytaso 600 mm X 400 mm

  • Leveät, uritetut askelmat tarjoavat hyvää pitoa

  • Punainen väri parantaa havaittavuutta

  • Valmistetaan Suomessa, suosien kierrätettyjä raaka-aineita

  • Täyttää VNa 205/2009 vaatimukset

  • Täyttää RT:n työpukkiohjeistuksen vaatimukset

VNa 205/2009


RT-Ohje


SFS-EN 131-1:2015


SFS-EN 131-2:2010 + A2:2017