Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työshortsit Nordic ¾ -lahje

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työshortsit Nordic ¾ -lahje

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 11

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Väri musta

  • ¾-mittaiset lahkeet

  • Joustava vyötärö, sisäpuolella silikoninauha

  • Etutaskut ja kiinteät riipputaskut

  • Takana avotaskut

  • Reisitasku läpällä

  • Puukkotasku ja puukkonappi

  • D-lenkki

  • Vahvistetut polvet, polvipehmustetasku

  • Materiaali 97% puuvilla, 3% elastaani, 260g/m²

  • Koot 44-64

  • Pesu 40°C