Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työshortsit, Nordic ¾ lahkeet

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työshortsit, Nordic ¾ lahkeet

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 11

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Väri: musta

  • ¾ lahkeet

  • Joustava vyötärö, sisäpuolella silikoninauha

  • Etutaskut ja kiinteät riipputaskut

  • Avoimet takataskut

  • Läpällinen reisitasku

  • Puukkotasku ja puukkonappi

  • D-lenkki

  • Vahvistetut polvet ja polvisuojatasku

  • Materiaali 97 % puuvillaa, 3 % elastaania, 260 g/m²

  • Koot 44-64

  • Pesu 40 °C