Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työpukki Würth Pro
Työpukki Würth Pro - 1
Työpukki Würth Pro - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työpukki Würth Pro

Työskentelyalusta Pro tarjoaa leveät, uritetut askelmat ja hyvän pidon, tekee työskentelystä turvallista ja mukavaa. Laadukas ja kestävä tuote täyttää VNa 205/2009 ja RT-ohjeen vaatimukset, EN 131 hyväksytty ja kestää 150 kg kuorman. Valitse luotettava ja turvallinen Työskentelyalusta Pro työskentelyyn.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
Työskentelyalusta Pro tarjoaa käyttäjälleen leveät, uritetut askelmat ja 80 mm syvissä askelmissa hyvän pidon, mikä tekee työskentelystä turvallista ja mukavaa. Työtason mitat ovat 300 x 600 mm, ja se täyttää VNa 205/2009 ja RT-ohjeen vaatimukset, joten voit luottaa sen laatuun ja turvallisuuteen. Max kuormitus on 150 kg ja tuote on EN 131 hyväksytty, joten voit olla varma sen kestävyydestä ja luotettavuudesta. Työskentelyalusta Pro on täydellinen valinta, kun tarvitset turvallisen ja mukavan alustan työskentelyyn.



  • Työtason mitat 300 x 600 mm

  • Täyttää VNa 205/2009 vaatimukset

  • Täyttää RT-ohjeen vaatimukset

  • EN 131 hyväksytty