Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hi-Vis huomiotakki

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hi-Vis huomiotakki

Hi-Vis työtakki täyttää EN ISO 20471:2013, luokka 2 vaatimukset, käytettäessä yhdessä Hi-Vis housujen kanssa EN ISO 20471:2013 luokka 3

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 16
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
  • Suojaava pystykaulus

  • ID-henkilökorttitasku

  • 2 rintataskua: toinen vetoketjulla, toinen läpällinen, tarralla suljettava

  • Kynätaskut rinnassa ja rintataskun vieressä viistot tarrasuljettavat sivutaskut

  • Hihansuissa ja helmassa tarrasäätö

  • Heijastimet myös olkapäillä

  • Värit: hi-vis keltainen ja hi-vis oranssi, efektiväri tumman harmaa

  • Koot XS - 4XL

  • Yksilöitävissä
EN ISO 20471:2013, luokka 2, käytettäessä yhdessä Hi-Vis housujen kanssa EN ISO 20471:2013 luokka 3