Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työpöytä/-taso PRO WUSK
Työpöytä/-taso PRO WUSK - 1
Työpöytä/-taso PRO WUSK - 2
Työpöytä/-taso PRO WUSK - 3

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työpöytä/-taso PRO WUSK

Kestävä työtaso, jossa PRO-vetolaatikosto työkalujen ja muiden työmateriaalien säilyttämiseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 12

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
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
  • Vahva teräslevyrakenne useaan kertaan taitettu ja hitsattu

  • Rungon alapuoli suljettu

  • Vaaitus

  • Keskuslukitus suojaa sisältöä varkauksilta

  • Alumiinikahva, merkintänauhat ja läpinäkyvä suojus

  • Vetolaatikoita, jotka ovat osittain yli 80 % ulosvedettäviä, rullalaakeroituja

  • Vetolaatikon integroitu turvalukitus estää kallistumisen

  • Vetolaatikon sisämitat (L x S) 437 x 587 mm

  • Vetolaatikon kantavuus: 100 kg, kun kuorma on jaettu tasaisesti

  • Laatikon reunassa on uria ja pohjalevyssä reikiä jakajia varten


PRO-sarjan edut:


  • Laajasta valikoimasta löydät tarpeisiisi sopivan mallin

  • Etupaneeleista saatavilla 4 RAL-värivaihtoehtoa

  • Lukot ovat yhteensopivia yleisavainjärjestelmien kanssa

  • Runko: 40 x 40 mm:n teräsputket ja muoviset liukukiinnikkeet, vaaitus

  • Korkea kokonaiskantavuus: 800 kg, kun kuorma on jaettu tasaisesti
Huomautus

Pro-sarjan ruuvipenkit ja työpöydät toimitetaan koottuina. Asiakas vastaa itse mukautettujen mallien asennuksesta.


Ei korkeudensäätöä