Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
827 Anti-Stat P.O.P™ - työpöytämatto ESD
Työpöytämatto ESD-työpisteisiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Matto toimitetaan maadoituskaapelinastalla.
- Väri: sininen
- Materiaali: mikrohuokoinen vinyyli (dissipatiivinen), DMO- ja DMF-vapaa
- Paksuus: 6,4mm
ESD-suojaustuotteiden tärkein tehtävä on saattaa maadoituksen avulla ESD-herkät materiaalit ja henkilöt saman suuruiseen varautumiseen. Staattiselta sähköltä suojatut työpisteet, joiden resistanssi maahan on 106 - 109 Ω, muodostavat pinnan, joka on samassa potentiaalissa kuin ESD-suojatut esineet työpisteessä.
Jotta saataisiin luoduksi ESD-suojattu työpiste, joka täyttää standardin EC61340-5-1 tai ANSI EOS/ESD 6.1 kaikki varautuvat kohteet, mukaanlukien ihmiset, pitää maadoittaa samaan maadoituspisteeseen.
Siten luodaan sähköstaattinen tasapaino kaikkien esineiden ja henkilöiden välillä. ESD-mattoja ja -varusteita käyttämällä aikaan saadaan staattisen sähkön maadoituspolku joka vähentää staattisesta sähköstä aiheutuvia purkauksia.
Täyttää standardin EOS/ESD-S4 vaatimukset, mitattu pintaresistanssi Rg 107 ja Rp 108 Ω.
Staattisen sähkön varautuminen (walking test) ISO 6356 ja EN 1815 mukainen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!