Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
827 Anti-Stat P.O.P™ - työpöytämatto ESD
827 Anti-Stat P.O.P™ - työpöytämatto ESD - 1
827 Anti-Stat P.O.P™ - työpöytämatto ESD - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

827 Anti-Stat P.O.P™ - työpöytämatto ESD

Työpöytämatto ESD-työpisteisiin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Matto toimitetaan maadoituskaapelinastalla.

  • Väri: sininen

  • Materiaali: mikrohuokoinen vinyyli (dissipatiivinen), DMO- ja DMF-vapaa

  • Paksuus: 6,4mm


ESD-suojaustuotteiden tärkein tehtävä on saattaa maadoituksen avulla ESD-herkät materiaalit ja henkilöt saman suuruiseen varautumiseen. Staattiselta sähköltä suojatut työpisteet, joiden resistanssi maahan on 106 - 109 Ω, muodostavat pinnan, joka on samassa potentiaalissa kuin ESD-suojatut esineet työpisteessä.


Jotta saataisiin luoduksi ESD-suojattu työpiste, joka täyttää standardin EC61340-5-1 tai ANSI EOS/ESD 6.1 kaikki varautuvat kohteet, mukaanlukien ihmiset, pitää maadoittaa samaan maadoituspisteeseen.


Siten luodaan sähköstaattinen tasapaino kaikkien esineiden ja henkilöiden välillä. ESD-mattoja ja -varusteita käyttämällä aikaan saadaan staattisen sähkön maadoituspolku joka vähentää staattisesta sähköstä aiheutuvia purkauksia.

Huomautus

Täyttää standardin EOS/ESD-S4 vaatimukset, mitattu pintaresistanssi Rg 107 ja Rp 108 Ω.


Staattisen sähkön varautuminen (walking test) ISO 6356 ja EN 1815 mukainen