Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
INSU30 - sähköä eristävä kumimatto
Sähköä eristävä (30.000 V) rihlattu kumimatto, harmaa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Väri: Harmaa
Kovuus: 65 Shore A+/-5
Käyttölämpötila: -25...+70°C
Sähköneristävyys: 30 000V
Ylä/alapinta: Rihlakuvio/kankaan jälki
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!