Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työvalo LED NORDIC KL1401

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työvalo LED NORDIC KL1401

Täysin häiriötön työvalo korkean EMC suojauksen ansiosta. Luotettava laadukas valaistus antaa sinun keskittyä olennaiseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Työvalo LED NORDIC KL1401 tarjoaa täysin häiriöttömän valaistuksen erittäin korkean EMC suojauksen ansiosta, mikä mahdollistaa asennuksen myös esimerkiksi herkkien mittalaitteiden läheisyyteen. Leveä ja symmetrinen 5700K valokuvio mahdollistaa asennuksen pysty-, vaaka- tai riippuasentoon. Deutsch DT -sarjan sisäänrakennettu pistoke viimeistelee täysin vesitiiviin rakenteen, liittimen vastakappale sisältyy toimitukseen. Teho 42W, teoreettinen valoteho on 3200 lm ja mitattu valoteho 2150 lm.



  • Täysin häiriötön erittäin korkean EMC suojauksen ansiosta

  • Symmetrinen ja leveä 5700K valokuvio

  • Täysin vesitiivis rakenne

  • Valoteho 3200 lm, mitattu 2150 lm

  • Polykarbonaattilasi

  • Deutsch DT liitin 2-pin.
  • EMC-hyväksyntä: CISPR25, Luokka 5