Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Unigum Kumikitti

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Unigum Kumikitti

UNIGUM-saniteettikitti tarjoaa monipuolisen ratkaisun tiivistystarpeisiin wc-istuinten, viemärien ja vesikourujen asennuksissa. Sen joustavuus ja hyvä tartunta tekevät siitä luotettavan valinnan eri materiaaleille, kuten metallille, puulle ja betonille. Valitse UNIGUM ja varmista tiivis lopputulos kodin remonteissa ja ulkotilojen kunnostuksissa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

UNIGUM-saniteettikitti on monikäyttöinen tiiviste, jota voidaan käyttää wc-istuinten, keittiöviemäreiden ja teräspesualtaiden asennuksissa sekä ulkotilojen vesikourujen ja katteiden tiivistyksessä. Sen hyvien tartuntaominaisuuksien ansiosta UNIGUMia voidaan käyttää erilaisiin materiaaleihin, kuten metalleihin, puuhun, lasiin, betoniin ja muoviin. UNIGUM on joustava, tarttuva ja kovettumaton kitti, joka tekee siitä erinomaisen valinnan monenlaisiin tiivistystarpeisiin, olipa kyse sitten kodin remontista tai ulkotilojen kunnostuksesta.



  • UNIGUMia käytetään pääasiassa tiivisteenä wc-istuinten ja keittiöviemäreiden liitännöissä sekä teräspesualtaiden asennuksissa, mutta sitä voidaan lisäksi käyttää lukemattomiin muihin tarkoituksiin, joissa joustava, tarttuva ja kovettumaton kitti on toivottavaa.

  • Unigum Kumikitti UNIGUMia voi siten käyttää myös ulkotiloissa vesikourujen, syöksytorvien, eterniitti, tiili- yms. katteiden tiivistykseen.

  • UNIGUMin hyvien tartuntaominaisuuksien ansiosta sitä voidaan käyttää niinkin erilaisiin materiaaleihin kuin metalleihin, puuhun, lasiin, betoniin, muoviin ym.