Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Universal cleaner, yleispuhdistusaine R1

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Universal cleaner, yleispuhdistusaine R1

Ympäristöystävällinen yleispuhdistusaine ajoneuvoihin, korjaamoihin, toimistoihin, sisätiloihin, matoille, verhoilulle ja kaikille vesipesun kestäville pinnoille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Suuri puhdistusteho, poistaa pinttyneen lian nopeasti ja perusteellisesti



Hellävarainen materiaaleille


  • Erittäin monipuolinen

  • Ei vahingoita maalia, kumia tai muovia


  • Käyttäjäystävällinen

  • Miellyttävä tuoksu

  • Koneelliseen ja manuaaliseen puhdistukseen

  • Poistaa rasva- ja nikotiinitahrat, väriainetahrat ja kovettuneen lian vain lyhyen liotuksen jälkeen
Huomautus
  • Kuuma vesi lisää puhdistustehoa

  • Käyttölämpötila: +5 °C ... +80 °C

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.