Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Uppopumppu RST ARVEX 100 M (AVX1000)

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Uppopumppu RST ARVEX 100 M (AVX1000)

AVX1000 uppopumppu - kestävä ja luotettava valinta vaativiin olosuhteisiin. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko ja juoksupyörä takaa pitkän käyttöiän ja vähäisen huoltotarpeen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Uppopumppu AVX1000 on suunniteltu kestämään vaativia olosuhteita ja tarjoamaan luotettavaa suorituskykyä. Pumpun runko ja juoksupyörä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, mikä takaa pitkän käyttöiän ja vähäisen huoltotarpeen. Lisäksi pumpussa on pintakytkin ja 10 metrin sähkökaapeli, mikä tekee käytöstä helppoa ja turvallista. Käyttöjännite 220-240 V ja maksimi upotussyvyys 5 metriä takaavat tehokkaan toiminnan erilaisissa tilanteissa.



  • Pumpun runko ja juoksupyörä ruostumatonta terästä (AISI304)

  • Akseli haponkestävää terästä (AISI316)

  • Maksimi upotussyvyys 5 m

  • Pumpussa pintakytkin sekä 10 metrin sähkökaapeli pistotulpalla.

  • Käyttöjännite 220- 240 V

  • Suojausluokka IP68

  • Kaksikammioinen sähkömoottori-pumppu mekaanisella tiivisteellä

  • Öljykylpymoottori jäähdytykseen ja laakerien voiteluun

  • Tiivisterengas – moottorin puolella

  • Mekaaniset öljykylpytiivisteet

  • Pumpattavan nesteen maksimi lämpötila 25ºC (osittain upoksissa) ja 35ºC (kokonaan upotettuna)

  • Raekoko 50 mm