Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Urajyrsinterä puulle Leikkuukärjellä
Pehmeän puun, kovan puun ja levymateriaalien uritukseen, muotoiluun ja särmäykseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suuri vakaus ja samankeskisyys, tarkat muodot ja pitkä käyttöikä
Valmistettu ensiluokkaisesta teräksestä ja kulutusta kestävästä kovametallista
Turvallista ja virheetöntä työskentelyä
Kovametallisten leikkuureunojen erittäin lujien juotosten ansiosta
Jyrsinterien turvallinen säilytys
Mukana toimitetussa uudelleenkäytettävässä pakkauksessa
Muotoilu:
- Halk. 4-8 mm: Kiinteä TC
- Halk. 10-20 mm: TC-kärki
Soveltuu käsikäyttöisille yläjyrsimille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!