Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Urakuulalaakeri ruostumaton teräs FAG
Ruostumattomat urakuulalaakerit ovat monikäyttöisiä, ja niitä käytetään melkein kaikissa koneissa ja laitteissa, varsinkin elintarviketeollisuudessa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut yksiriviset urakuulalaakerit tarjoavat paremman kemikaalin- ja korroosionkestävyyden. Kuten urakuulalaakerit yleensäkin, ne ovat erittäin monipuolisia, niissä on alhainen kitka ja ne on optimoitu alhaiselle melulle ja vähäiselle tärinälle, mikä mahdollistaa korkeat pyörimisnopeudet. Ne kestävät radiaali- ja aksiaalikuormituksia molempiin suuntiin, ovat helppoja asentaa, ja vaativat monia muita laakerityyppejä vähemmän kunnossapitoa. Ruostumattomia urakuulalaakereita on saatavana sekä vähäkitkaisella kumisella huulitiivisteellä että kitkattomalla metallisuojuksella varustettuina.
- Parempi kemikaalin- ja korroosionkesto
- Yksinkertainen, monipuolinen ja kestävä rakenne, vähäinen kunnossapitotarve
- Matala kitka ja korkea pyörimisnopeus
- Kantaa radiaali- ja aksiaalikuormituksia molempiin suuntiin
- RSR:hankaava kumitiiviste toisella puolella laakeria
- 2RSR:hankaava kumitiiviste molemmilla puolella laakeria
- HRS:hankaava kumitiiviste toisella puolella laakeria (uusi kumitiivistemalli)
- 2HRS:hankaava kumitiiviste molemmilla puolella laakeria (uusi kumitiivistemalli)
- Z:hankaamaton peltisuojalevy vain toisella puolella
- 2Z:hankaamaton peltisuojalevy molemmilla puolilla
- C:ilman perässä olevaa numeroa, uuden sukupolven urakuulalaakeri
- S:laakerin perusmerkinnän edessä (S6205), ruostumaton laakeri
- C2:normaalia tiukempi välys
- CN:normaali laakerivälys, ei merkitä laakeriin
- C3:normaalia suurempi laakerin välys, vierintäelimellä hieman enemmän tilaa laakerirenkaiden välissä
- C4:enemmän tilaa, kuin C3 välyksellisellä
- K: sisäreikä kartiomainen 1:12, Urakuulalaakerit ilman pidinmerkintää teräs
- TVH:lasikuituvahvistettu polyamidipidin
- TB:kovakudospidin
- M , M1:massiivi messinkipidin vierintäelimiin ohjaava
- MA:messinkipidin ohjaus ulkorenkaasta
- Y:messikilevypidin
- A:muutettu sisärakenne
- J20AA:sähköeristys 3000V
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!