Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Auton ratinsuoja
Kestävästä polyesterin ja puuvillan sekoituksesta valmistettu ratinsuoja, joka hylkii tehokkaasti öljyä ja vettä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Valmistettu kestävästä polyesterin ja puuvillan sekoituksesta, joka takaa pitkäikäisyyden
- Hylkii tehokkaasti öljyä, pitäen ratin suojattuna ja siistinä
- Uudelleen käytettävä
- Pestävissä +85°C
- Ohjauspyörän maksimi halkaisija 40cm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!