Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
V-Tiiviste kumia NBR, tyyppi WB
Tiivistää pyöriviä komponentteja ja suojaa ulkopuoliselta lialta, tiivistää otsapinnalla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Saumaton muotilla tehty täyskuminen pintatiiviste, suuremmat V-tiivisteet kuumavulkanoidaan. Toimii etutiivisteenä ja on täydellinen ratkaisu lian, pölyn tai veden aiheuttaman likaantumisen estämiseen. Voidaan käyttää toisiotiivisteenä suojaamaan primääritiivistettä.
V-tiivisteitä käytetään esimerkiksi maatalouskoneissa, nostureissa, ajoneuvoissa, sähkömoottoreissa ja työkoneissa.
- Nitriilikumi NBR
- Helppokäyttöinen ja helposti asennettava tiiviste
- Pysyy itsestään akselilla
- Ei vaadi erityistä viimeistelylaatua ja mittatoleranssia
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!