Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
VARIFIX® c-asennuskisko 26/18
VARIFIX<SUP>® </SUP>c-asennuskisko 26/18 - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>c-asennuskisko 26/18 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

VARIFIX® c-asennuskisko 26/18

C-profiili erilaisilla asennusvaihtoehdoilla ja kattavilla järjestelmän komponenteilla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Erikseen myytävät päätytulpat takaavat siistin ulkonäön ilman teräviä kulmia

  • Kiskot voi kohdistaa helposti sivujen asteikkomerkintöjen avulla

  • Saatavana äänieristyselementit kullekin kiskokoolle

  • Kestää suurta kuormitusta profiilin optimaalisen poikkileikkauksen ja yhtenäisen hitsaussauman ansiosta
Huomautus
  • Ei sovellu ulkokäyttöön! Ulos asennettaessa käytä joko ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tai kuumasinkittyjä tuotteita (KZN)

  • Laskelmat, mukaan lukien rakenneanalyysi ja kiinnityskohdat, tehdään VARIFIX-ohjelmistolla

  • Cradle to Cradle Certified -tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja sisältävät vain vähän haitallisia aineita. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Keskiössä on erityisesti luonnonvarojen säästäminen esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

Äänieristyselementit tuotenum. 0862101 ja 0862102 on tilattava erikseen välitysmyynnin kautta.