Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
VARIFIX® c-asennuskisko 41/22
VARIFIX<SUP>® </SUP>c-asennuskisko 41/22 - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>c-asennuskisko 41/22 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

VARIFIX® c-asennuskisko 41/22

Useita kiinnitysvaihtoehtoja ja paljon järjestelmäkomponentteja

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Siistinnäköinen ratkaisu, ei teräviä reunoja


Päätysuojuksia käyttämällä



Kiskojen helpompi kohdistus


Sivujen asteikkoviivojen avulla



Saatavana äänieristyselementit kullekin kiskokoolle



Korkea kuormitettavuus


Kuormitusta parantavan profiilin poikkileikkauksen ansiosta



Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

Huomautus

Ei sovellu ulkokäyttöön! Valitse ulkoasennukseen ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tuotteita. Laskelmat mukaan lukien rakenneanalyysi ja kiinnityskohdat Varifix®-ohjelmistolla.