Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
VARIFIX® c-asennuskisko 41/41
VARIFIX<SUP>® </SUP>c-asennuskisko 41/41 - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>c-asennuskisko 41/41 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

VARIFIX® c-asennuskisko 41/41

C-profiili erilaisilla asennusvaihtoehdoilla ja kattavilla järjestelmän komponenteilla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Erikseen myytävät päätytulpat takaavat siistin ulkonäön ilman teräviä kulmia

  • Kiskot voi kohdistaa helposti sivujen asteikkomerkintöjen avulla

  • Saatavana äänieristyselementit kullekin kiskokoolle

  • Kestää suurta kuormitusta profiilin optimaalisen poikkileikkauksen ja yhtenäisen hitsaussauman ansiosta
Huomautus
  • Ei sovellu ulkokäyttöön! Ulos asennettaessa käytä joko ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tai kuumasinkittyjä tuotteita (KZN)

  • Laskelmat, mukaan lukien rakenneanalyysi ja kiinnityskohdat, tehdään VARIFIX-ohjelmistolla

  • Cradle to Cradle Certified -tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja sisältävät vain vähän haitallisia aineita. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Keskiössä on erityisesti luonnonvarojen säästäminen esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
  • HUOM! VARIFIX C 41/41 kiskon hinta on tekstistä poiketen per KPL (ei per metri) ja pakkauskoko on KPL (ei m)

  • Äänieristyselementit tuotenum. 0862101 ja 0862102 on tilattava erikseen välitysmyynnin kautta