Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
VARIFIX® c-asennuskisko 41/62
C-profiili erilaisilla asennusvaihtoehdoilla ja kattavilla järjestelmän komponenteilla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erikseen myytävät päätytulpat takaavat siistin ulkonäön ilman teräviä kulmia
- Kiskot voi kohdistaa helposti sivujen asteikkomerkintöjen avulla
- Saatavana äänieristyselementit kullekin kiskokoolle
- Kestää suurta kuormitusta profiilin optimaalisen poikkileikkauksen ja yhtenäisen hitsaussauman ansiosta
- Ei sovellu ulkokäyttöön! Ulos asennettaessa käytä joko ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tai kuumasinkittyjä tuotteita (KZN)
- Laskelmat, mukaan lukien rakenneanalyysi ja kiinnityskohdat, tehdään VARIFIX-ohjelmistolla
- Cradle to Cradle Certified -tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja sisältävät vain vähän haitallisia aineita. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Keskiössä on erityisesti luonnonvarojen säästäminen esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
MPA Braunschweig -palosuojaustesti, raportti nro 3612/5526 asennuskiskoille 41/41, 41/62, 41/82 ja 41/124
- HUOM! VARIFIX C 41/62 kiskon hinta on tekstistä poiketen per KPL (ei per metri) ja pakkauskoko on KPL (ei m)
- Äänieristyselementit tuotenum. 0862101 ja 0862102 on tilattava erikseen välitysmyynnin kautta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!