Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
VARIFIX® C -asennuskisko 41/86, I-malli
VARIFIX<SUP>®</SUP> C -asennuskisko 41/86, I-malli - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> C -asennuskisko 41/86, I-malli - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP> C -asennuskisko 41/86, I-malli - 3
VARIFIX<SUP>®</SUP> C -asennuskisko 41/86, I-malli - 4
VARIFIX<SUP>®</SUP> C -asennuskisko 41/86, I-malli - 5

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

VARIFIX® C -asennuskisko 41/86, I-malli

Useita kiinnitysvaihtoehtoja ja paljon järjestelmäkomponentteja

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Ainutlaatuinen geometria ja uusi kiinnitysliitäntä


  • Asentaminen ei ole sidottu reikäkuvioon

  • Ei ruosteherkkiä hitsauskohtia


Hammastettu kiskon reuna


Suuremmat leikkausvoimat



Siistinnäköinen ratkaisu, ei teräviä reunoja


Päätysuojuksia käyttämällä



Kiskojen helpompi kohdistus


Sivujen asteikkoviivojen avulla



Saatavana äänieristyselementit kullekin kiskokoolle



Korkea kuormitettavuus


Kuormitusta parantavan profiilin poikkileikkauksen ansiosta



Kaksoisprofiiliasennuskiskon läpireikään voidaan liittää C-profiili 41/22 tai 41/41.


Lisäkiinnitysmahdollisuuksia haaraliitoksille



Cradle to Cradle® -sertifioitu


  • Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla

  • Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

Huomautus

Ei sovellu ulkokäyttöön! Valitse ulkoasennukseen ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tuotteita. Laskelmat mukaan lukien rakenneanalyysi ja kiinnityskohdat Varifix®-ohjelmistolla

Palosuojaus:


MFPA Leipzigin neuvoa-antava raportti nro GS 3.2/15-129-2

HUOM! VARIFIX C 41/86 I-mallin kiskon hinta on tekstistä poiketen per KPL (ei per metri) ja pakkauskoko on KPL (ei m)