Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
VARIFIX® -konsolikannake 41/82 Suuri pohjalevy
VARIFIX<SUP>® </SUP>-konsolikannake 41/82 Suuri pohjalevy - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>-konsolikannake 41/82 Suuri pohjalevy - 2
VARIFIX<SUP>® </SUP>-konsolikannake 41/82 Suuri pohjalevy - 3
VARIFIX<SUP>® </SUP>-konsolikannake 41/82 Suuri pohjalevy - 4
VARIFIX<SUP>® </SUP>-konsolikannake 41/82 Suuri pohjalevy - 5
VARIFIX<SUP>® </SUP>-konsolikannake 41/82 Suuri pohjalevy - 6
VARIFIX<SUP>® </SUP>-konsolikannake 41/82 Suuri pohjalevy - 7
VARIFIX<SUP>® </SUP>-konsolikannake 41/82 Suuri pohjalevy - 8
VARIFIX<SUP>® </SUP>-konsolikannake 41/82 Suuri pohjalevy - 9

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

VARIFIX® -konsolikannake 41/82 Suuri pohjalevy

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Cradle to Cradle® -sertifioitu


  • Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla

  • Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

Huomautus

Ei sovellu ulkokäyttöön. Valitse ulkoasennukseen ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tuotteita.