Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
VARIFIX®-kiskolevy
VARIFIX<SUP>®</SUP>-kiskolevy - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP>-kiskolevy - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP>-kiskolevy - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

VARIFIX®-kiskolevy

Turvallinen vaihtoehto aluslevyille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Estää C-kiskon sivujen taipumisen ylöspäin kuormitettuna


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.