Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
VARIFIX®-kiskolevy
VARIFIX<SUP>®</SUP>-kiskolevy - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP>-kiskolevy - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP>-kiskolevy - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

VARIFIX®-kiskolevy

Turvallinen vaihtoehto aluslevyille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Estää C-kiskon sivujen taipumisen ylöspäin kuormitettuna


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.