Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
VARIFIX®-konsolikannake 26/18 Sinkitty teräs
VARIFIX<SUP>®</SUP>-konsolikannake<SUP> </SUP>26/18 Sinkitty teräs - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP>-konsolikannake<SUP> </SUP>26/18 Sinkitty teräs - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP>-konsolikannake<SUP> </SUP>26/18 Sinkitty teräs - 3
VARIFIX<SUP>®</SUP>-konsolikannake<SUP> </SUP>26/18 Sinkitty teräs - 4
VARIFIX<SUP>®</SUP>-konsolikannake<SUP> </SUP>26/18 Sinkitty teräs - 5
VARIFIX<SUP>®</SUP>-konsolikannake<SUP> </SUP>26/18 Sinkitty teräs - 6
VARIFIX<SUP>®</SUP>-konsolikannake<SUP> </SUP>26/18 Sinkitty teräs - 7

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

VARIFIX®-konsolikannake 26/18 Sinkitty teräs

Yleismallinen seinäkannake esimerkiksi putkien asentamiseen, sinkittyä terästä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Varma pito tukevan pohjalevyn ansiosta

  • Pohjalevyn pitkät poikittaiset reiät helpottavat kohdistusta

  • Kiskon päätysuojus sisältyy toimitukseen

  • Kokoonpanot, joiden kuormitusalue ≤ 26 N/mm²
Huomautus
  • Ei sovellu ulkokäyttöön. Valitse ulkoasennukseen ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tuotteita.

  • Cradle to Cradle Certified -tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja sisältävät vain vähän haitallisia aineita. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Keskiössä on erityisesti luonnonvarojen säästäminen esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.