Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
VARIFIX®-konsolikannake raskaaseen käyttöön, 41/41
VARIFIX<SUP>®</SUP>-konsolikannake raskaaseen käyttöön, 41/41 - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP>-konsolikannake raskaaseen käyttöön, 41/41 - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP>-konsolikannake raskaaseen käyttöön, 41/41 - 3
VARIFIX<SUP>®</SUP>-konsolikannake raskaaseen käyttöön, 41/41 - 4
VARIFIX<SUP>®</SUP>-konsolikannake raskaaseen käyttöön, 41/41 - 5
VARIFIX<SUP>®</SUP>-konsolikannake raskaaseen käyttöön, 41/41 - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

VARIFIX®-konsolikannake raskaaseen käyttöön, 41/41

Yleismallinen seinäkannake esimerkiksi putkien kiinnittämiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Kiskon päätysuojus sisältyy toimitukseen

  • Kokoonpanot jännitysalue ≤ 26 N/mm2


Cradle to Cradle® -sertifioitu


  • Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla

  • Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.