Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
VARIFIX®-kulmaliitin, 45°, koottu
Turvallinen läpireikäasennus
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Säästää työaikaa
- Ei yksittäisiä osia
Cradle to Cradle® -sertifioitu
- Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla
- Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
- Kulmaliitokset
- Konsolirakenteet ja vapaat rakenteet
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!