Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
VARIFIX®-kulmaliitin, 45°, koottu
VARIFIX<SUP>®</SUP>-kulmaliitin, 45°, koottu - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP>-kulmaliitin, 45°, koottu - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP>-kulmaliitin, 45°, koottu - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

VARIFIX®-kulmaliitin, 45°, koottu

Turvallinen läpireikäasennus

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Säästää työaikaa

  • Ei yksittäisiä osia


Cradle to Cradle® -sertifioitu


  • Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla

  • Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.