Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
VARIFIX®-kulmaliitin system 41 työntöpainikkeelle
VARIFIX<SUP>®</SUP>-kulmaliitin system 41 työntöpainikkeelle - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP>-kulmaliitin system 41 työntöpainikkeelle - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

VARIFIX®-kulmaliitin system 41 työntöpainikkeelle

4 pyöreää reikää. Voidaan käyttää kaikkien koon 41 VARIFIX®-kiskojen kanssa ja VARIFIX®-työntöpainikkeen kanssa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Cradle to Cradle® -sertifioitu


  • Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla

  • Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.