Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
VARIFIX® -salmiakkimutteri
Sopii myös hammastettuihin asennuskiskoihin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kiinnitystyyppi
- Luistamaton tai leikkaava/ulkoneva liitos kuusioruuvilla, kierretapilla tai kierretangolla (4.6), aluslevyllä ja mutterilla
- Muotoon perustuva, luistamaton tai leikkaava /ulkoneva liitos
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Suositellaan putkipidikkeiden suoraan kiinnitykseen tai asennuskiskon ja liitoskappaleen väliseen kiinnitykseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!