Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
VARIFIX®-liukupidin, tyyppi GK-1 Kaksoistuki estää pitimestä pois liukumisen
VARIFIX<SUP>®</SUP>-liukupidin, tyyppi GK-1 Kaksoistuki estää pitimestä pois liukumisen - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP>-liukupidin, tyyppi GK-1 Kaksoistuki estää pitimestä pois liukumisen - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

VARIFIX®-liukupidin, tyyppi GK-1 Kaksoistuki estää pitimestä pois liukumisen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Laaja, jopa 60 mm liikkumavara

  • Matala, kokonaiskorkeus

  • Tuenta kaksipuolisella kiinnikkeellä estää kallistumisen ja putoamisen


Cradle to Cradle® -sertifioitu


  • Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla

  • Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.