Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
VARIFIX® Standardfix -lukituskiinnike esikoottu, mutterilla ja aluslevyllä, haponkestävää terästä A4
VARIFIX<SUP>®</SUP> Standardfix -lukituskiinnike esikoottu, mutterilla ja aluslevyllä, haponkestävää terästä A4 - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Standardfix -lukituskiinnike esikoottu, mutterilla ja aluslevyllä, haponkestävää terästä A4 - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP> Standardfix -lukituskiinnike esikoottu, mutterilla ja aluslevyllä, haponkestävää terästä A4 - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

VARIFIX® Standardfix -lukituskiinnike esikoottu, mutterilla ja aluslevyllä, haponkestävää terästä A4

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Cradle to Cradle® -sertifioitu


  • Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla

  • Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.