Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
VARIFIX® Standardfix -lukituskiinnike Esikoottu mutterin ja aluslevyn kanssa, haponkestävä teräs A4
VARIFIX<SUP>®</SUP> Standardfix -lukituskiinnike Esikoottu mutterin ja aluslevyn kanssa, haponkestävä teräs A4 - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Standardfix -lukituskiinnike Esikoottu mutterin ja aluslevyn kanssa, haponkestävä teräs A4 - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP> Standardfix -lukituskiinnike Esikoottu mutterin ja aluslevyn kanssa, haponkestävä teräs A4 - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

VARIFIX® Standardfix -lukituskiinnike Esikoottu mutterin ja aluslevyn kanssa, haponkestävä teräs A4

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
Cradle to Cradle® -sertifioitu


  • Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla

  • Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.