Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

VARIFIX® -kääntölevy, pikakiinnike Systemfix 41
VARIFIX<SUP>® </SUP>-kääntölevy, pikakiinnike Systemfix 41 - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>-kääntölevy, pikakiinnike Systemfix 41 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

VARIFIX® -kääntölevy, pikakiinnike Systemfix 41

Kaikkien Varifix® 41 -asennuskiskojen liitoksiin. Systemfix 41 on saatavilla kokoina M6 (ei esiasennettu), M8, M10 ja M12.

  • Soveltuu asennuskiskoon: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 82 mm
  • Materiaali: Teräs
  • Pinnoite: Sinkitty
  • Materiaali, liitoskappale: POM
  • Kierteen tyyppi: Metrinen kierre

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Kierteen tyyppi x nimellishalka... Soveltuu asennuskiskoon Materiaali Pinnoite Määrä PY
Hinta/PY
0862104901
M8 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 82 mm Teräs Sinkitty
50 kpl
0862104902
M10 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 82 mm Teräs Sinkitty
50 kpl
0862104903
M12 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 82 mm Teräs Sinkitty
50 kpl
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
Välitön kiinnitys kiertämällä 1/4 kierrosta



Kitkalukittu liitos kiskon kanssa


Tarkka liitos asennuskiskoon – kohdistus mahdollista



Asennus onnistuu yhdellä kädellä


Helpompi asennus erityisesti tikkailla työskenneltäessä



Kaikkiin Systemfix 41 -malleihin


Kierretankojen avulla voidaan kiinnittää myös suurille pituuksille