Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
VARIFIX® Systemfix -pikalukituskiinnike Kierretangolla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Välitön kiinnitys kiertämällä 1/4 kierrosta
Kitkalukittu liitos kiskon kanssa
Tarkka liitos asennuskiskoon - kohdistus mahdollista
Asennus onnistuu yhdellä kädellä
Helpompi asennus erityisesti tikkailla työskenneltäessä
Kierretankojen avulla ripustukset pitkille pituuksille ovat mahdollisia
Kaikkiin Systemfix-malleihin
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Kaikkien Varifix 26/18-, 26/26-, 28/28- ja 36/36-asennuskiskojen asennusliitoksiin.
Voidaan liittää nopeasti C-profiiliin yksittäisenä osana tai valmiiksi koottuna yksikkönä
Varifix Systemfix yksittäistä kiinnitystä varten kierretangon kanssa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!