Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
VARIFIX® -runkolevy
Soveltuu hyvin erilaisiin asennustöihin taloteknisissä järjestelmissä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Nelipistehitsaus metrisellä kierteellä, suojakaasuhitsaus tuumakierteelle
- Keskitetty vetokuormitus kohdistuu pohjalevyyn, harkitse tulppakiinnitystä erikseen
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Tarjoaa tukea asuinrakennusten putkien, nostoputkien, syöksytorvien ja seinävälikkeiden asennuksessa. Seinä-, lattia- ja kattokiinnitys yhdessä TIPP Robust -putkenkannakkeen kanssa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!