Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
VARIFIX® -runkolevy
 VARIFIX<SUP>® </SUP>-runkolevy - 1
 VARIFIX<SUP>® </SUP>-runkolevy - 2
 VARIFIX<SUP>® </SUP>-runkolevy - 3
 VARIFIX<SUP>® </SUP>-runkolevy - 4

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

VARIFIX® -runkolevy

Soveltuu hyvin erilaisiin asennustöihin taloteknisissä järjestelmissä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 10
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
  • Nelipistehitsaus metrisellä kierteellä, suojakaasuhitsaus tuumakierteelle

  • Keskitetty vetokuormitus kohdistuu pohjalevyyn, harkitse tulppakiinnitystä erikseen


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.