Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
VARIFIX®-siipimutteri, profiili 41 Kuumasinkitty
Kaikkien 41-sarjan VARIFIX®-C-asennuskiskojen asennusliitoksiin, voidaan käyttää ulkona
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Nopea asennus verrattuna liukumutteriin/yhdistelmäliukumutteriin
- Varifix-siipimutteria ei tarvitse pitää paikallaan
41 sarjan kiskoille M8, M10 ja M12
Kolmiopidikkeiden, kehyspidikkeiden, liitospidikkeiden (90° ja 45°), L-liitinten, T-liitinten ja kiinnikkeiden kaltaisten liitososien kiinnittämiseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!