Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
3/8" eristetty VDE-momenttiavain suojaeristetty
3/8 tuuman momenttiavain, neliövääntiöllä, suojaeristetty enintään 1 000 V
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Eristetty VDE-momenttiavain jännitteisten osien turvalliseen käsittelyyn
- Tarkka kiristys, suuri liipaisutarkkuuden toleranssi + 4 % asteikkoon asetetusta arvosta
- Selkeä asteikkojako helpottaa vääntömomenttiarvojen lukemista
- Kompakti muotoilu helpottaa käsittelyä ahtaissa paikoissa
- Yksinkertainen ja tarkka vääntömomentin säätö kiertämällä kahvan päätä
- Noudattaa käsikäyttöisten ruuvaustyökalujen, momenttiavainten ISO-standardia 6789-2
- Ergonomisesti muotoiltu muovikahva istuu mukavasti ja turvallisesti käteen
- Liipaisimen suunnanvaihto tapahtuu oikealle/vasemmalle käännettävällä neliövääntiöllä, joten se soveltuu monille eri käyttöalueille
- Sarjanumeroitu, mukana kalibrointitodistus
- Jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) tai 1 500 V (DC) edellyttäen, että määrättyjä turvallisuusohjeita noudatetaan
- Vapauta momenttiavaimen jousi käytön jälkeen säätämällä momentti asteikon matalimpaan arvoon
- Tarkkuustyökalut, kuten momenttiavaimet, on tarkastettava säännöllisesti käyttämällä asianmukaisia mittauslaitteita ja tarvittaessa säädettävä uudelleen
- Suosittelemme säännöllistä kalibrointia 12 kuukauden välein tai 5 000 kiristyksen jälkeen vääntömomenttiavaimen ensimmäisestä käytöstä lähtien
Toimitusmyynti
VDE-momenttiavain on suunniteltu erityisesti jännitteisten osien parissa työskentelyyn. Tämä tekee siitä erinomaisen työkalun sähköasennuksiin,sähköajoneuvoille, sähköjärjestelmien ylläpitoon ja muuhun työhön, jossa vaaditaan jännitteisten osien turvallista käsittelyä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!