Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jännite Suojapeite
Laadukas ja turvallinen VDE 1000 V -eristetty työmatto kooltaan 500 x 500 mm. Täyttää EN 60903 -standardin vaatimukset, varmistaen työskentelyn turvallisuuden sähköympäristöissä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
VDE suojapeite (0501120102) tarjoaa suojaa sähköiskuilta työskennellessäsi sähkölaitteiden parissa. Koko 500 x 500 mm varmistaa peitteen sopivan eri työtilanteisiin ja sen VDE 1000 V suojaus lisää työskentelyn turvallisuutta. EN 60903 standardin mukainen suojapeite on luotettava valinta työkaluksi tai koneeksi, joka vaatii sähköiskuilta suojautumista.
- Koko 500 x 500 mm
- VDE 1000 V
- EN 60903
VDE-GS
AC 1000V
IEC 60900:2004
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!