Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jännite Suojapeite
Eristävä suojapeite jännitteisten osien tai maadoituksen suojaamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Koko 500 x 500 mm
- VDE 1000 V
- EN 60903
- VDE-GS
- AC 1000V
- IEC 60900:2004
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!