Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
PU-vaahtoliimapistooli Lyhyt
Vaahtopistooli lyhyellä putkella PU-pistoolivaahtojen levittämiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Alumiinirungon ja vahvistetun polypropeenikahvan ansiosta pistooli on kevyt ja miellyttävä käyttää
- Entistä lyhyempi (75 mm) suutin parantaa ergonomiaa ja helpottaa työskentelyä
- Tarkka virtauksensäätö mahdollistaa siistin jäljen
- Mukana Y:n muotoinen kaksisuuntainen levityssuutin, joka soveltuu tiilien kiinnittämiseen
- Vaahtopistoolin voi purkaa
Muista myös PU-vaahdon puhdistaja PURlogic® Clean (0892 160) sekä Vaahtosuuttimet sarja (0891 152 401).
Vaahtopistooli on erityisesti kehitetty polyuretaanipohjaiselle rakennusliimalle (PU-vaahtoliima)
Soveltuu käytettäväksi myös muuntyyppisten levitettävien vaahtojen kanssa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!