Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Metallirunkoinen vaahtopistooli PRO
Vaahtopistooli Pro tarjoaa ikkuna-asentajille tarkkuutta ja tehokkuutta työskentelyyn. Helppokäyttöinen ja huollettavissa oleva pistooli mahdollistaa täsmällisen ja tarkan vaahtoannostelun ahtaisiinkin rakoihin, joten työskentely sujuu vaivattomasti ja nopeasti.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vaahtopistooli Pro on ikkuna-asentajien luotettava työkalu, joka takaa tarkkuuden ja tehokkuuden työskentelyssä. Kärjen halkaisija on 10mm ja siihen voidaan asentaa jatkopilli tarvittaessa. Pistooli on helppo käyttää ja huoltaa, ja sen avulla vaahto voidaan annostella täsmällisesti ja tarkasti, täyttäen helposti ahtaatkin raot. Lisäksi vaahtopulloa ei tarvitse tyhjentää kerralla, mikä tekee työskentelystä entistä sujuvampaa. Kokonaispituus on 25 cm.
- Ikkuna-asentajien perusvaahtopistooli PRO
- Kärjen halkaisija 10mm
- Pistoolin kärkeen voidaan asentaa jatkopilli
- Yksinkertainen käyttää ja huoltaa
- Vaahto on annosteltavissa täsmällisesti ja tarkasti
- Helppo täyttää ahtaitakin rakoja
- Vaahtopulloa ei tarvitse tyhjentää kerralla
- Kokonaispituus 25 cm
On suositeltavaa puhdistaa pistooli PU-puhdistusaineella aina vaahtopullon vaihdon yhteydessä.
Aina kun tiedetään että pistooli jää ns. varastoon niin puhdistetaan pistooli ja jätetään puhdistusainepullo kiinni pistooliin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!