Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Metallirunkoinen vaahtopistooli PRO
Ikkuna-asentajien, teollisuuden, elementtitehtaiden ja talotetehtaiden vaahtopistoolit
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ikkuna-asentajien perus vaahtopistooli PRO, tuotenumero 0891 152 300
- Kahva, liipaisin ja säätöruuvi muovia
- Paksuin kärki 12/10mm
- Pilli - kiinnitys, kärjessä harsteet jatkoputken paremman pidon takaamiseksi
- Yksinkertainen käyttää ja huoltaa
- Vaahto on annosteltavissa täsmällisesti ja tarkasti
- Helppo täyttää ahtaitakin rakoja
- Vaahtopurkkia ei tarvitse tyhjentää yhtäjaksoisesti
- Kokonaispituus 25 cm
Teollisuuden, elementtitehtaiden ja talotehtaiden vaahtopistooli PRO LONG 1000 tuotenumero 0891 152 100
- Kahva, liipaisin ja säätöruuvi muovia
- 100 cm pitkä piippu ja vaahtopullon oikea asento
- Pystytään seisaaltaan vaahdottamaan lattialla olevien elementtien rakoja
On suositeltavaa puhdistaa pistooli PU-puhdistusaineella aina vaahtopullon vaihdon yhteydessä.
Aina kun tiedetään että pistooli jää ns. varastoon niin puhdistetaan pistooli ja jätetään puhdistusainepullo kiinni pistooliin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!