Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paloturvakaappi, vaarallisten aineiden kaappi, tyyppi 90
Syttyvien, vaarallisten aineiden turvalliseen ja määräystenmukaiseen varastointiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Palonkestävä (90 minuuttia tyyppitestattu) - itsestään sulkeutuva tulipalon sattuessa
- Naarmuuntumaton, kestävä ulkopinta jauhemaalatulla teksturoidulla pinnalla
- Vankka, vääntymistä kestävä rakenne - saranoitu ovi lukittuu mihin tahansa asentoon
- 3 oven saranaparia
- Ovet ovat lukittavissa profiilisylintereillä ja ovat yhteensopivia erilaisten lukitusjärjestelmien kanssa, sisältävät lukitustilan ilmaisimen
- Lukitusmekanismi ja turvaelementit on asennettu säilytystilan ulkopuolelle korroosion estämiseksi.
- Integroitu kuljetusalusta
- Integroidut säätöjalat lattian epätasaisuuksien tasaamiseen
- Poistoilmaritilään asennettu säätöpyörä varmistaa riittävän ilmanvaihdon
- Tyyppihyväksytty EN 14470-1:n mukaisesti, GS-sertifioitu ja CE-yhteensopiva
- Toimitussisältö: 3 hyllyä, rei'itetty lisäsisälevy ja alusta, lattian tippa-astia vuotojen keräämiseen
Toimitetaan ilman sokkelipaneelia.
Myrkyllisille, vesistöjä saastuttaville, syttyville nesteille työtiloissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!